曜日別特売

LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ

LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ - 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ - 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ - 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ - 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ - 岩崎電気
質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13185229ESP01001M/DSAN8/BK6500固有:(100V)117、(200V)108.9器具:1100昼光色
43,800
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13185238ESP01001M/LSAN8/BK2700固有:(100V)101、(200V)94器具:950電球色
43,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13185247ESP01001M/LWSAN8/BK3000固有:(100V)106.3、(200V)99器具:1000電球色
43,800
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13185256ESP01001M/NSAN8/BK5000固有:(100V)117、(200V)108.9器具:1100昼白色
43,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13185265ESP01001M/WSAN8/BK4000固有:(100V)111.7、(200V)103.9器具:1050白色
43,800
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする