LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 狭角タイプ

LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 狭角タイプ - 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 狭角タイプ - 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 狭角タイプ - 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 狭角タイプ - 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 狭角タイプ - 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 狭角タイプ - 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 狭角タイプ - 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 狭角タイプ - 岩崎電気
質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13182675ESP03002N/DSAN8/DG(仕上)ダークグレイ6500固有:(100V)100.4、(200V)97.6器具:2500昼光色
54,800
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
13182691ESP03002N/DSAN8/W(仕上)ホワイト6500固有:(100V)100.4、(200V)97.6器具:2500昼光色
54,800
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
13182700ESP03002N/LSAN8/DG(仕上)ダークグレイ2700固有:(100V)88.3、(200V)85.9器具:2200電球色
54,800
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
13182709ESP03002N/LSAN8/W(仕上)ホワイト2700固有:(100V)88.3、(200V)85.9器具:2200電球色
54,800
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
13182718ESP03002N/LWSAN8/DG(仕上)ダークグレイ3000固有:(100V)90.3、(200V)87.8器具:2250電球色
54,800
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
13182727ESP03002N/LWSAN8/W(仕上)ホワイト3000固有:(100V)90.3、(200V)87.8器具:2250電球色
54,800
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
13182736ESP03002N/NSAN8/DG(仕上)ダークグレイ5000固有:(100V)100.4、(200V)97.6器具:2500昼白色
54,800
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
13182745ESP03002N/NSAN8/W(仕上)ホワイト5000固有:(100V)100.4、(200V)97.6器具:2500昼白色
54,800
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
13182761ESP03002N/WSAN8/DG(仕上)ダークグレイ4000固有:(100V)96.3、(200V)93.7器具:2400白色
54,800
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
13182770ESP03002N/WSAN8/W(仕上)ホワイト4000固有:(100V)96.3、(200V)93.7器具:2400白色
54,800
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする