曜日別特売

ラウンドアーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用(出幅1.5m)

ラウンドアーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用(出幅1.5m) - 岩崎電気ラウンドアーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用(出幅1.5m) - 岩崎電気
材質鋼管、鋼板寸法(mm)鋼管:Φ48.6仕上溶融亜鉛めっきアーム適合:出幅1.5mアーム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13184915FA411519.6
88,100
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13184931FA4115B19
75,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする