岩崎電気
アーム 看板上部取付用 900mmタイプ
その他
ワイヤ取付金具付
使用方法
器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能
質量(kg)
2
適合器具
LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13184897
FA290/DG
パイプ:鋼管・ダークグレイ
ダークグレイ色
¥
24,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13184906
FA290/W
パイプ:鋼管・ホワイト
ホワイト色
¥
24,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください