岩崎電気
落下防止ワイヤ 小型器具用/小・中型器具オプション用 〈2.5kgまで〉 甲丸スナップ付
全長(mm)
400
タイプ
甲丸スナップ:SUS304
ワイヤー径(Φmm)
Φ15
金具
カシメ:SUS316
ワイヤー
SUS316 7×7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13185055
FPW-S/400
¥
1,900
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください