岩崎電気
コンクリート柱用水平取付金具
材質
鋼材(溶融亜鉛めっき)
質量(g)
215
取付ボルト
M12×38mm
適合バンド
取付:IBT-312(別売)
適合器具
LEDioc FLOOD BLITZ、LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR、LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13185211
TYS-30
¥
2,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください