太陽電池モジュール上作業台

太陽電池モジュール上作業台 - ネグロス電工

太陽電池モジュールを傷つけずにメンテナンス作業ができます。
10°以上のアレイ面で作業ができます。
主なモジュールサイズに対応しています。
保護具は耐候、耐熱、耐寒に優れています。

材質アルミニウム合金、エチレンプロピレンゴム(保護具)最大積載量(kg)120内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さL(mm)
モジュール(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13186401PVPSA1007.42(単品)1020短辺幅750~1000
57,800
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
13186410PVPSA1258.00(単品)1270短辺幅1000~1250
59,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする