曜日別特売

100切りコンベックス

100切りコンベックス - ネグロス電工

テープ表面に、通常の目盛りと100切りの目盛りを入れており、どちらでも計測でき便利です。
テープ裏面は、縦の目盛り表示になっており、高さを測るのに便利です。
耐久性と直立性に優れたテープ素材を使用しております。
テープの引込スピードを調整できる操作しやすい大型ブレーキボタン付き。
落下時に先端金具を保護するフックガード付き。

目盛仕様メートル目盛質量(g)400テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表面処理無電解ニッケルめっきULL内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13194225MAK100CN5.525
3,980
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする