口径違い接続(右寄せ)

口径違い接続(右寄せ) - ネグロス電工
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラックHCタイプ内容量1組
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ラック幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13186900SD-HCR45-30RW1:300、W2:600
16,400
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
13186909SD-HCR60-30RW1:300、W2:600
16,400
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
13186918SD-HCR60-45RW1:450、W2:750
19,400
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
13186927SD-HCR75-30RW1:300、W2:750
20,800
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
13186936SD-HCR75-45RW1:450、W2:750
20,800
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
13186945SD-HCR75-60RW1:600、W2:900
20,800
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
13186961SD-HCR90-30RW1:300、W2:900
26,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
13186970SD-HCR90-45RW1:450、W2:900
26,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
13186979SD-HCR90-60RW1:600、W2:900
26,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
13186988SD-HCR90-75RW1:750、W2:450
26,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする