ネグロス電工
自在式ワイヤーロープ止め金具
ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。
本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
表面処理
無電解ニッケルめっきULL
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
C
適合ワイヤ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13194977
RZL-10R
19
11
9.4
W10-50MS
¥
11,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
13194986
RZL-40R
47.5
21
29.8
W40-50MS
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください