ネグロス電工
吊り金具
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。
美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
適合
75×45×15から100×50×20(リップみぞ形鋼)
色
黒
表面処理
電気亜鉛めっき
適合フランジ厚(mm)
30~240
適合ボルト
(吊り)W3/8
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13187311
HB1U-K
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください