ネグロス電工
タフロックロクマックス壁用キット
耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。
幅広い対象構造と貫通物に対応。
従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。
壁の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。
適合
(ケーブルラック壁貫通)SR、QR、LR、15R、DR、AR、WMRタイプ、1300×200(標準開口サイズ)、0.24~0.26(開口面積 m
2
)
表面処理
無電解ニッケルめっきULL
ブロック数
耐火:7(LL)、8(L)、13(M)、10(SS)、12(S)
適合ラック幅(mm)
(ケーブル)1200
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13194557
TAFRXB-026
¥
58,300
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください