ネグロス電工
アングル用振れ止め金具 SD
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合フランジ厚(mm)
40~60
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
L
ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13192299
SD-15RS1L4050 サユウクミ
40×40、50×50(等辺山形鋼)
73.5
なべM6×50(長さ)
¥
7,980
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
15日以内出荷
返品不可
13192308
SD-15RS1L6575 サユウクミ
65×65、75×75(等辺山形鋼)
99
なべM6×60(長さ)
¥
8,320
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください