未来工業
通気スイスイ(正負圧)
正圧・負圧両方に対応でき、磁力とシリコン弁により、常時密閉できる通気管用ベントキャップです。
通気管や、排水用タテ管等に取り付けて使用します。
適合
VP管(50/65)、VU管(50)
材質(本体)
PVC
材質(Oリング)
EPOM
材質(弁体)
正圧弁:シリコン、負圧弁:PVC
使用場所
屋外用
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13181686
VVD-PNP50
ミルキーホワイト
¥
7,020
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13181695
VVD-PNP50K
黒
¥
7,020
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材