未来工業
ミラグランド(VE管用)
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。
袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。
屋外でも使用できます。
内容量
1袋(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法W(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13180810
GLVE-16D11
Φ4~Φ11
65
26
27
VE16
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13180819
GLVE-16F2
VVF1.6×2C・VVF2.0×2C
65
26
27
VE16
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13180828
GLVE-22D16
Φ10~Φ16
70
30
36
VE22
¥
4,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13180837
GLVE-22F2
VVF1.6×2C・VVF2.0×2C・VVF2.6×2C
70
30
36
VE22
¥
4,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13180846
GLVE-22F3
VVF1.6×3C・VVF2.0×3C
70
30
36
VE22
¥
4,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13180855
GLVE-28D19
Φ13~Φ19
80
40
41
VE28
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。