未来工業
ミラグランド(ボックス用)
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグランドです。
袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。
屋外でも使用できます。
内容量
1袋(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
色
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13180679
GLK-16SF2K
VVF1.6×2C・VVF2.0×2C
黒
50.5
30
12
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13180688
GLK-16SD11K
Φ4~11
黒
50.5
30
12
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13180697
GLK-16SD14K
Φ8~14
黒
50.5
30
12
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13180706
GLK-16F2
VVF1.6×2C・VVF2.0×2C
ベージュ
52.5
31
14.5
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13180715
GLK-16F2K
VVF1.6×2C・VVF2.0×2C
黒
52.5
31
14.5
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13180731
GLK-16D11
Φ4~11
ベージュ
52.5
31
14.5
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13180740
GLK-16D11K
Φ4~11
黒
52.5
31
14.5
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13180749
GLK-16D14
Φ8~14
ベージュ
52.5
31
14.5
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13180758
GLK-16D14K
Φ8~14
黒
52.5
31
14.5
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13180767
GLK-22F2K
VVF1.6×2C・VVF2.0×2C・VVF2.6×2C
黒
52.5
31
14.5
¥
4,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13180776
GLK-22F3K
VVF1.6×3C・VVF2.0×3C
黒
52.5
31
14.5
¥
4,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13180785
GLK-22D20K
Φ14~20
黒
52.5
31
14.5
¥
4,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13180801
GLK-28D25K
Φ19~25
黒
57.5
44
15
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。