未来工業
露出用丸型ボックス(ブランクタイプ)
種類
1~4方出兼用型
ねじ寸法
コネクタ:G1(28)
JIS規格
JIS C8435
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13180986
PVM-0YK
ブラック
¥
750
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13180995
PVM-0YLB
ライトブラウン
¥
750
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13181011
PVM-0YNT
チョコレート
¥
750
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。