未来工業
露出スイッチボックス
防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
付属品
キャップ 1コ/スリーブ 1コ
色
グレー
種類
1・2方出兼用
JIS規格
JIS C8435
適合管
VE14・16
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13181169
PVR16-2L
¥
560
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません