未来工業
露出用丸形ボックス(カブセ蓋)防水タイプ
防水タイプはビス4本止め、Oリング付。
色
ミルキーホワイト
種類
2方出(L)
寸法H(mm)
39.5
寸法D1(Φmm)
26
寸法D2(Φmm)
91
寸法l(mm)
28
JIS規格
JIS C8435
適合管
VE16
防水仕様
IPX3
内容量
1個
注意
※照明器具等の重量物を取り付けないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13181020
PVM16-2LKPM
¥
820
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません