未来工業
ルームダクト(ウォールカバー)(配管キャップ用)
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
予め配管キャップが施工してある箇所等にも使用できます。
国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品
十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン
適合
ルームダクト
色
ルームホワイト
キャップ
(適合配管)GHC-60~100
スリーブ径(Φmm)
ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13181406
RDW-80RW
¥
1,390
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません