未来工業
ウオルボックス(ヨコ型)
12A型~ 15A型は、屋根・扉を本体から外すことができます。
16A型~ 18A型は、扉を本体から外すことができます。
木板は正面から脱着できます。
屋根付<ヨコ型>
色
ブラック
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
有効深さ(mm)
バンド通し穴
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
取付スペース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13181720
WB-14AK
2720
159
有
363×435×215(屋根・突起部等含)
ELB:3P100AF×3
¥
8,910
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13181738
WB-15AK
3870
152
無
378×530×210(屋根・突起部等含)
ELB:3P150AF×3
¥
12,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13181756
WB-16AK
5550
147
無
423×568×210(屋根・突起部等含)
ELB:3P150AF×3
¥
21,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。