未来工業
風速増強アタッチメント
工場などの空調用パイプに取り付けることで空調の風速を上げることができます。 (風速が上がることで、涼しく快適に作業が行えます)
色
黒
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
適合管径(Φmm)
適合ダクト
開口面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13180198
AIA-100
111
98.3
内径:98.5/外径:102~107
100
9.3
¥
2,560
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13180207
AIA-150
161
148.3
内径:148.5/外径:153~157
150
50.7
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。