曜日別特売

ボイドハンガー(調整自在型)

ボイドハンガー(調整自在型) - 未来工業ボイドハンガー(調整自在型) - 未来工業

鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。
鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。
ボイド管の角度調整もできます。
結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。

寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60内容量1袋(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合外径(Φmm)
バンド長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13180277BKH-75T16鉄筋:D13・D16固定具:グレー最大90迄350
3,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13180286BKH-125T16【鉄筋】D13・D16【固定具】グレー最大140迄500
3,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13180295BKH-200T16【鉄筋】D13・D16【固定具】グレー最大220迄750
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする