曜日別特売

アラベスクソフトパックティッシュ

アラベスクソフトパックティッシュ - アストアラベスクソフトパックティッシュ - アストアラベスクソフトパックティッシュ - アスト

ピュアパルプ100%で肌にやさしい、ソフトなティシューペーパーです。
箱をなくしたフィルムパッケージで、ゴミ捨ての手間が省けます。
唐草模様のアラベスク柄をパッケージにあしらい、ケースに入れなくてもお使いいただけます。

材質パルプタイプソフトパック枚数400枚200組シートサイズ(mm)190×190内容量1ケース(96パック)
関連資料:(0.37MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13180058-
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする