SG by Gentosシリーズがついに登場!
GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する
ワークライトのエントリーモデル
SG by GENTOS 充電式COB ハイブリッド式ワークライト
最大450ルーメンの出力 2時間の連続点灯
Hi/Mid/Eco の3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯
専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)/USB Type-Cケーブル(50cm)
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)、USB Type-Cケーブル(50cm)適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > Off質量(g)89電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)、単4アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×31.9防塵防水性能IP54光束(Lm)最大450明るさ(Lm)約130~450照射距離(m)最大:(約)23連続点灯時間(時間)2~8落下耐久(m)テスト:1内容量1台