ガンツ 超広角照射バータイプワークライト

ガンツ 超広角照射バータイプワークライト - GENTOSガンツ 超広角照射バータイプワークライト - GENTOSガンツ 超広角照射バータイプワークライト - GENTOSガンツ 超広角照射バータイプワークライト - GENTOSガンツ 超広角照射バータイプワークライト - GENTOSガンツ 超広角照射バータイプワークライト - GENTOSガンツ 超広角照射バータイプワークライト - GENTOSガンツ 超広角照射バータイプワークライト - GENTOS

充電式多目的作業灯 超広角照射バータイプワークライト
白色COB(面発光)LEDを3面搭載 後方にまで届く超ワイドな照射角(215°)で広範囲照射が可能
最大1200ルーメンの高出力 6時間の連続点灯
Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯
トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(120ルーメン/29時間)
チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示
電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
ダブル背面マグネットとダブル背面マルチフックで設置場所自由自在
底面マグネット付き専用充電スタンドで、置くだけの簡単充電
本体に直接ケーブルを差しての充電も可能(type-C接続)
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
GZ-613 後継

用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品専用Type-C充電ケーブル(50cm)、ACアダプター(5V2A)、充電用スタンド(Type-C仕様)(W76.0×H120.85×D65.14(mm) 重さ105g)適合スイッチオペレーション:Top > COB Eco > COB Mid > COB Hi > OFF質量(g)377電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 9000mAh 33.3Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.1×352×33.5防塵防水性能IP64フックあり光束(Lm)最大:1200使用場所屋内外マグネットあり明るさ(Lm)光源(約)1200~120照射距離(m)最大:(約)42電球の種類白色COB(面発光)LED連続点灯時間(時間)6~29落下耐久(m)テスト:2内容量1台
注意
※リチウムイオンバッテリー 3.7V 9,000mAh 33.3Wh(内蔵)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13195686GZ-623
15,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする