曜日別特売

SG 小型折りたたみCOBワークライト

SG 小型折りたたみCOBワークライト - GENTOSSG 小型折りたたみCOBワークライト - GENTOSSG 小型折りたたみCOBワークライト - GENTOSSG 小型折りたたみCOBワークライト - GENTOSSG 小型折りたたみCOBワークライト - GENTOSSG 小型折りたたみCOBワークライト - GENTOSSG 小型折りたたみCOBワークライト - GENTOSSG 小型折りたたみCOBワークライト - GENTOS

SG by Gentosシリーズがついに登場!
GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する
ワークライトのエントリーモデル
SG by GENTOS 折りたたみコンパクト充電式ワークライト
最大300ルーメンの出力 2.5時間の連続点灯
Top/COB Eco/COB High/Sub COB の4段階照射でECOモード時は6時間の連続点灯
USB Type-C ケーブル(100cm)

用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-C ケーブル(100cm)適合スイッチオペレーション:(短押し):Top Light > メインCOB Eco > メインCOB High > サブCOB > Off質量(g)108電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 1,100mAh 4.07Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.3×297×35防塵防水性能IPx4光束(Lm)最大300明るさ(Lm)約90~300照射距離(m)最大:(約)26連続点灯時間(時間)2.5~6落下耐久(m)テスト:1内容量1台
注意
※リチウムイオンバッテリー 3.7V 1,100mAh 4.07Wh(内蔵)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13195695SGWL-01R
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする