SG by Gentosシリーズがついに登場!
GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する
ワークライトのエントリーモデル
SG by GENTOS コンパクト充電式 調光・調色可能ワークライト(赤色付き)
最大350ルーメンの出力 3時間の連続点灯 ※ブーストモード時500ルーメン
の3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯
調色 2700K/3500K/4500K/6500Kの4色切り替え
調光 Eco/Mid/High/Bootsの調光がそれぞれの調色モードで使用可能
※赤色モード 点灯・点滅あり
type-Cケーブル(30cm)カラビナフック
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-C ケーブル(30cm)、カラビナフック適合スイッチオペレーション:(短押し):COB Low > COB Mid > COB High > COB Red On > COB Red Flash > Off質量(g)73電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,200mAh 4.44Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×60.5×27.9防塵防水性能IPx5光束(Lm)最大500明るさ(Lm)約35~500照射距離(m)最大:(約)32連続点灯時間(時間)3~15落下耐久(m)テスト:1内容量1台