曜日別特売

SG コンパクトCOB投光器

SG コンパクトCOB投光器 - GENTOSSG コンパクトCOB投光器 - GENTOSSG コンパクトCOB投光器 - GENTOSSG コンパクトCOB投光器 - GENTOSSG コンパクトCOB投光器 - GENTOSSG コンパクトCOB投光器 - GENTOSSG コンパクトCOB投光器 - GENTOSSG コンパクトCOB投光器 - GENTOS

SG by Gentosシリーズがついに登場!
GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する
ワークライトのエントリーモデル
SG by GENTOS 充電式投光器
最大770ルーメンの出力 3時間の連続点灯
ECOモード時は9時間の連続点灯※3500Kで使用時
調色 2700K/3500K/4500K/6500K/SMDモードの5モード切り替え
調光 Max/High/Mid/Ecoの4段階(SMDモード除く)
USB Type-Cケーブル(50cm)

用途2m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-Cケーブル(50cm)適合スイッチオペレーション:電源ボタン: 短押し:On > Off、長押し:COB Spot切替、調光ボタン: Max > High > Mid > Eco(サイクル)、調色ボタン: 6500K > 4500K > 3500K > 2700K(サイクル)質量(g)346電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 4400mAh 16.28Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×97.7×49.3防塵防水性能IP65光束(Lm)最大770明るさ(Lm)約300~770照射距離(m)最大:(約)34連続点灯時間(時間)3~11落下耐久(m)テスト:2内容量1台
注意
※リチウムイオンバッテリー 3.7V 4,400mAh 16.28Wh(内蔵)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13195729SGWL-04R
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする