曜日別特売

ガンツ 高演色ハンディワークライト

ガンツ 高演色ハンディワークライト - GENTOSガンツ 高演色ハンディワークライト - GENTOSガンツ 高演色ハンディワークライト - GENTOSガンツ 高演色ハンディワークライト - GENTOSガンツ 高演色ハンディワークライト - GENTOSガンツ 高演色ハンディワークライト - GENTOSガンツ 高演色ハンディワークライト - GENTOSガンツ 高演色ハンディワークライト - GENTOS

GZ-133
ガンツシリーズ
高演色充電式ワークライト
最大830ルーメンの出力 4時間の連続点灯が可能
Top/Eco/Mid/Hiの4段階照射で、Topは40時間の長時間連続点灯
トップライト点灯で懐中電灯としても使えるワークライト
背面マグネット付きフックスタンド付
インスタントオフスイッチ搭載 点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。
バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター表示 充電状態と電池残量の目安を表示。
Lowバッテリーインジケーター機能付き 電池が無くなる前にメインライトが点滅してお知らせ。
GZ-123 後継

用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)適合光度:(約)27カンデラ(トップライト)/ 116カンデラ(Ecoモード時)/ 190カンデラ(Midモード時)/ 369カンデラ(Highモード時)本体質量(g)(約)230保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)55.0×29.0×182.0使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 4600mAh 17.02Wh内蔵電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約6使用場所屋外マグネット背面マグネット付、フックスタンド付明るさ(約)60ルーメン(トップライト)/ 240ルーメン(Ecoモード時)/ 410ルーメン(Midモード時)/ 830ルーメン(Highモード時)特性照射角度 150°照射距離(m)(約)38(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)(約)40(トップライト)/ 12.5(Ecoモード時)/ 9(Midモード時)/ 4(Highモード時)落下耐久(m)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13195431GZ-133
10,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする