GENTOS
専用充電池
Gシリーズ専用充電池
本体に直接ケーブルを繋いでの充電が可能
※ type-Cケーブルは付属しておりません
GA-13 後継
適合機種
GH-103RG/GH-200RG/GH-203RG/GH-300RG
質量(g)
113
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73.9×21.4×48
電池寿命
充放電 約300回(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)
充電時間(時間)
5
電源タイプ
充電式
充電池タイプ
リチウムイオンバッテリー:3.7V/5600mAh/20.72Wh
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13195817
GA-23
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください