レクシード ペンライト充電式

レクシード ペンライト充電式 - GENTOSレクシード ペンライト充電式 - GENTOSレクシード ペンライト充電式 - GENTOSレクシード ペンライト充電式 - GENTOSレクシード ペンライト充電式 - GENTOSレクシード ペンライト充電式 - GENTOS

スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
ペンライト充電式モデル
最大220ルーメンの出力
2時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は23時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)
マグネット搭載テールスイッチでON/OFF
ペンクリップ付属

用途2m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFFブラック質量(g)61電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 320mAh 1.184Wh(型番:RX-04SB)寸法(Φmm×Lmm)19.9×126.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.9×0×126.3防塵防水性能IP54光束(Lm)最大:220明るさ(Lm)光源(約)220~10照射距離(m)最大:(約)46電球の種類チップLED連続点灯時間(時間)2~23落下耐久(m)テスト:2内容量1台
注意
※リチウムイオンバッテリー 3.7V 320mAh 1.184Wh(型番:RX-04SB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13195677RX-314R
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする