ステラ ハンディトーチ4x3

ステラ ハンディトーチ4x3 - GENTOSステラ ハンディトーチ4x3 - GENTOSステラ ハンディトーチ4x3 - GENTOSステラ ハンディトーチ4x3 - GENTOSステラ ハンディトーチ4x3 - GENTOSステラ ハンディトーチ4x3 - GENTOSステラ ハンディトーチ4x3 - GENTOSステラ ハンディトーチ4x3 - GENTOS
(1件のレビュー)

ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ
単4アルカリ電池x3本使用で520ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能
High/Eco の2段階照射でEcoモード時は12時間の連続点灯
IP66,67・落下耐久の保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久
スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、テスト用電池付属
ST-043D 後継

付属品
ストラップ
テスト用電池
用途2m落下耐久とIP66,67(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off質量(g)145電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)直径×長さL(Φmm×mm)34×121.5防塵防水性能IP66/67明るさ(Lm)約520(Highモード時)/100(Ecoモード時)照射距離(m)最大:約224電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~12落下耐久(m)テスト:2内容量1台
注意
※単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13195650ST-143D
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13195650
2025-12-22
用途: 施設内、施設外の点検
その他業種

明るさは問題ないです。ただし光源のスポット及び広角機能が無いので必要な方は他の機種をお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする