ステラ ハンディトーチ3x3

ステラ ハンディトーチ3x3 - GENTOSステラ ハンディトーチ3x3 - GENTOSステラ ハンディトーチ3x3 - GENTOSステラ ハンディトーチ3x3 - GENTOSステラ ハンディトーチ3x3 - GENTOSステラ ハンディトーチ3x3 - GENTOSステラ ハンディトーチ3x3 - GENTOSステラ ハンディトーチ3x3 - GENTOS

ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ
単3アルカリ電池x3本使用で800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能
High/Eco の2段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯
IP66,67・落下耐久の保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久
スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、テスト用電池付属
ST-033D 後継

付属品
ストラップ
テスト用電池
用途2m落下耐久とIP67,66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off質量(g)331電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×0×161防塵防水性能IP66/67光束(Lm)最大:800明るさ(Lm)光源(約)800~100照射距離(m)最大:(約)306連続点灯時間(時間)3~22落下耐久(m)テスト:2内容量1台
注意
※単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13195659ST-133D
オープン
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする