曜日別特売

NRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド

NRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド - GENTOSNRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド - GENTOSNRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド - GENTOSNRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド - GENTOSNRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド - GENTOSNRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド - GENTOSNRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド - GENTOS
(1件のレビュー)

ジェントスのプロ向けCOBヘッドライト NRシリーズのハイエンドモデル
広範囲照射を得意としているCOBLEDチップが搭載されており、近距離照射を得意とするモデル
最大620ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco/Flash の4段階照射でEcoモード時は14時間の連続点灯
付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル
※付属のType-Cケーブルで充電が可能。
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能
すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)保護カバー×1枚
NRX-180H 後継

用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド、保護カバー、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF どのタイミングでも、長押しで点滅質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:620明るさ(Lm)光源(約)620~60照射距離(m)最大:(約)32電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~14落下耐久(m)テスト:2内容量1台
注意
※リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)
※単3アルカリ電池×3本(別売)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13195555NRX-280H
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13195555
2026-02-27
用途: 夜の作業に

年を取ると少し暗くなっただけでピントが合いにくくなるが、明るさでサポートしてくれる。通常はヘルメットに装着するのだろうけど、直接はげ頭にかぶっても使用できゴムが所々についているので滑りにくい。とにかく明るく手元だけでなく高範囲を照らしてくれるので、冬場の夕暮れ時からの作業や室内の照明が暗い作業時にはとても頼りになる。乾電池でもバッテリーでも使用できるが、最高輝度で使用すると、明るさに慣れてくるのか、すぐ照度が落ちる気がする。2段目の明るさまで落ちることはないが、電源を入れてすぐと10分ほど経った明るさがわずかに違うように思える。改善点は電源ボタンをもう少し手袋をしていても押しやすく出っ張ったものにしてほしい。おでこの上なので、少々出っ張っていても当たることはないので。後部のマーカーは使用していないが、複数人で暗闇で作業する場合は、どこに人がいるかよくわかってよいだろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする