アストラム インジケーター付ヘッドライト

アストラム インジケーター付ヘッドライト - GENTOSアストラム インジケーター付ヘッドライト - GENTOSアストラム インジケーター付ヘッドライト - GENTOSアストラム インジケーター付ヘッドライト - GENTOSアストラム インジケーター付ヘッドライト - GENTOSアストラム インジケーター付ヘッドライト - GENTOSアストラム インジケーター付ヘッドライト - GENTOSアストラム インジケーター付ヘッドライト - GENTOS

ジェントスアストラムシリーズのシンプル&スタイリッシュなリアバッテリーモデルです。単3アルカリ電池x3本を使用し、High/Mid/Ecoの3段階照射が可能です。光を遠くに飛ばすコリメータレンズを搭載し、可動式ヘッドで下方へ180°の角度調整ができます。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。インジケーター機能も搭載されており、ボタンを押して約1秒間、緑点灯(十分な電池残量:66-100%)、緑点滅(電池残量少:33-66%)、赤点滅(電池残量なし:0-33%)で表示します。すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)と単3形アルカリ電池×3本(テスト用)が付属しています。

付属品
すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)
単3形アルカリ電池×3本(テスト用)
適合
スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > Off
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。質量(g)235電源単3形アルカリ電池アルカリ電池×3本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.4×42×41.1防塵防水性能IPx5落下耐久(m)テスト:1内容量1台
注意
※単3形アルカリ電池アルカリ電池×3本(テスト用付属)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
明るさ(Lm)
照射距離(m)
連続点灯時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13195607AST-01D最大:350光源(約)350~90最大:(約)14710~68
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
13195616AST-02D最大:450光源(約)450~150最大:(約)1537~48
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする