ダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド

ダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド - GENTOSダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド - GENTOSダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド - GENTOSダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド - GENTOSダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド - GENTOSダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド - GENTOSダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド - GENTOS

小型高出力ヘッドライト
ダブルスターシリーズのハイブリッド,ハイエンドモデル
小型のボディながら最大700ルーメンの高出力
2時間の連続点灯が可能
サブライトで暖色の点灯も可能
High/Mid/Eco /サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は40時間の連続点灯
付属の専用バッテリー(WS-20SB)に加え、単4アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル
バッテリーは直充電が可能(type-Cケーブルでの充電)
大型ベゼルのフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
60°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
WS-300H 後継

付属品
USB Type-Cケーブル(50cm)
すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)
専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh(WS-20SB)
適合
スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>WW>OFF
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。質量(g)105電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)、単4アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66.8×45.5×42.8使用電池単4乾電池防塵防水性能IP64電源タイプ電池式/充電式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~10照射距離(m)最大:(約)198電球の種類LED連続点灯時間(時間)2~40落下耐久(m)テスト:2内容量1台
注意
※リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)
※単4アルカリ電池×3本(別売)
※エネループ使用可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13195625WS-400H
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする