曜日別特売

T-REX 2000LMヘッドライト充電式

T-REX 2000LMヘッドライト充電式 - GENTOST-REX 2000LMヘッドライト充電式 - GENTOST-REX 2000LMヘッドライト充電式 - GENTOST-REX 2000LMヘッドライト充電式 - GENTOST-REX 2000LMヘッドライト充電式 - GENTOST-REX 2000LMヘッドライト充電式 - GENTOST-REX 2000LMヘッドライト充電式 - GENTOS

ジェントスのプロ向けヘッドライト TXシリーズのハイエンドモデル
1000ルーメン(ブーストモード時2000ルーメン)の高出力 スポット時9時間、フラッド時8時間の連続点灯
遠近照射用のそれぞれのスイッチが独立しており自分で照射のアレンジが可能
消灯時長押しにより、スイッチロック機能作動。(ヘッド部、バッテリーボックス両方)
点灯時どのモードからも長押しでBoostモード作動、10秒後前回のモードに戻る。
後部認識灯が点灯or点滅時、長押しでバッテリーインジケーター確認可能。
緑点灯:100%-40% 赤点灯:39%-10% 赤点滅:9%以下
可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能
滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(TX-48SB)

適合
スイッチオペレーション:凹スイッチ:フラッドEco→Mid→Hi→Off
凸スイッチ:スポットEco→Mid→Hi→Off
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(TX-48SB)質量(g)385寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.2×38.7×41.2使用電池専用リチウムイオン充電池バッテリー容量(Ah)4800バッテリー電圧(V)7.2連続点灯時間10秒~27時間防塵防水性能IP64電源タイプ充電式明るさ(Lm)【スポットライト】150(Ecoモード時)/550(Midモード時)/1000(Highモード時)【フラッドライト】150(Eco時)/550(Midモード時)/1000(Highモード時)【全点灯】2000(Boostモード時)照射距離(m)約139(最大)電球の種類LED落下耐久(m)1(テスト)バッテリー容量(Wh)34.56内容量1台
注意
※リチウムイオンバッテリー 7.2V4,800mAh 34.56Wh(型番:TX-48SB)付属
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13195598TX-D434R
18,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする