曜日別特売

CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電式

CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電式 - GENTOSCPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電式 - GENTOSCPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電式 - GENTOSCPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電式 - GENTOSCPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電式 - GENTOSCPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電式 - GENTOS

コンパクトヘッドシリーズ
52gと軽量の充電式ヘッドライト
紐ヘッドバンドが付属されており持ち運びに便利
最大260ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能
Hi/Ecoの2段階照射でLowモードは約22時間の連続点灯
光を遠くに飛ばすコリメータレンズ搭載
可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能
別売りヘッドバンドSB-220・NB-220にも対応

用途2m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個付属品ヘッドストラップ、USB Type-Cケーブル(15cm)本体質量(g)(約)52保護等級耐塵・防噴流仕様(IP65準拠)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)48.5×37.8×34.0使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 700mAh 2.59Wh内蔵電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)(約)2電源タイプ充電式明るさ(Lm)(約)260(Highモード時)/ 60(Ecoモード時)特性照射:照射角固定 スポットビーム照射距離(m)(約)105(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)(約)6(Highモード)/ 22(Ecoモード)落下耐久(m)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13195415CP-03R
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする