トップウォーター
ソケットアダプター ステンレス316製
材質
ステンレス(SUS316)
厚さ(mm)
ブレード:6.9
高さ(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13186279
10606045
穴内径:22.5
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
13186288
10606046
穴内径:25
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください