LEDヘッドランプ

LEDヘッドランプ - HapysonLEDヘッドランプ - HapysonLEDヘッドランプ - HapysonLEDヘッドランプ - HapysonLEDヘッドランプ - HapysonLEDヘッドランプ - HapysonLEDヘッドランプ - HapysonLEDヘッドランプ - Hapyson

【YA-600】見やすい発光面。小型軽量約90g(電池含む)。
【YA-601】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約86g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光3段階明るさ切替(散光、赤光の補助光付き)。
【YA-602】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約95g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(散光2段、赤光の補助光付き)。
【YA-603】専用充電池パック(YA-LP3)、乾電池使用可能。軽量約175g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(サブライト、赤光の補助光付き)。

用途HAPYSON PROシリーズ LEDヘッドランプ。アウトドアや防災用品 におすすめです。電池式 登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ電源タイプ電池式電球の種類LED適合耐落下:2m内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
使用電池
付属品
質量(g)
防塵防水性能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13195221YA-600300単4形乾電池×3本(別売)すべり止め付きバンド90IPX4
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
13195230YA-601500YA-LP4(別売) もしくは 単4形乾電池×3本(別売)すべり止め付きバンド86IP54
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
13195239YA-602600YA-LP4(別売) もしくは 単4形乾電池×3本(別売)すべり止め付きバンド95IP54
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
13195248YA-603700YA-LP3(別売) もしくは 単3形乾電池×3本(別売)頭頂部バンド、すべり止めバンド、ケーブル止めクリップ×2個175IP64
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする