ブライトライト
ミニ電球 白熱電球
ミニ電球 白熱電球
用途
事務所、オフィスの照明に。
定格電圧(V)
100/110
口金
E17
定格消費電力(W)
36/54
定格寿命(時間)
1500
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
3.5×3.5×6.7
電球の種類
白熱電球
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13195318
LDS100/110V54WC
クリア
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13195300
LDS100/110V36WC
クリア
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
取扱停止中
返品不可
13195309
LDS100/110V36WW
ホワイト
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
取扱停止中
返品不可
13195327
LDS100/110V54WW
ホワイト
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください