ブライトライト
スパイラルフィラメントLEDランプ
スパイラルフィラメントLEDランプ 調光対応 照明
用途
事務所、オフィスの照明に。
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格消費電力(W)
6.6
全光束(Lm)
840(C)/820(W)
定格寿命(時間)
15000
色温度
2700K
定格入力電力
97mA
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
5.8×5.8×13.5
演色指数(Ra)
90
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13195379
LDST7L-C60/FL/D
クリア
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13195388
LDST7L-A60/FL/D
アンバー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください