LED電球

LED電球 - ブライトライトLED電球 - ブライトライトLED電球 - ブライトライトLED電球 - ブライトライト

LED電球 照明器具 LED電球 電球色広配光

用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)485/810定格寿命(時間)30000色温度2700K本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)6×6×10.7演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否不可内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
明るさ(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13195397LDA5L-40A60広配光:260°40形相当
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
13195406LDA7L-60A60広配光:260°、光度:(約)2772カンデラ(Highモード時)/ 638カンデラ(Ecoモード時)60形相当
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする