sita
巻付き防止カッター3面刃
3つの刃で鋭い切れ味!
ほとんどのエンジン刈払機に取り付け可能
材質
S50C
刃数
6P
厚さ(mm)
1
質量(g)
約62
外径(mm)
130
取付穴径(mm)
25.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13195957
SMB130
¥
880
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった