sita
草刈チップソー
斜め埋め込み型
用途
田畑の雑草・その他の一般草刈りに
刃数
40P
刃厚(mm)
2
外径(mm)
255
内径(mm)
25.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13195966
SS-255
¥
1,050
¥
998
¥
1,098
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった