sita
軽量草刈チップソー2枚組
メッシュ軽量で切れ味が軽い!
斜め埋込み型
用途
田畑の雑草・その他の一般草刈りに
刃厚(mm)
2
内径(mm)
25.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13196009
2SK-230
36P
230
¥
2,470
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
13196018
2SK-255
40P
255
¥
2,470
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった