sita
ウルトラデカチップソー
タフなチップで耐久性抜群!
荒地・山林・河原向き
メッシュで超軽量
切れる特大R型:斜め埋込み型
用途
雑木・笹・竹・雑草に
刃厚(mm)
2
内径(mm)
25.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13196036
SUDー230
36P
230
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
13196045
SUDー255
40P
255
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった