ウルトラデカチップソー2枚組

ウルトラデカチップソー2枚組 - sitaウルトラデカチップソー2枚組 - sitaウルトラデカチップソー2枚組 - sitaウルトラデカチップソー2枚組 - sitaウルトラデカチップソー2枚組 - sitaウルトラデカチップソー2枚組 - sitaウルトラデカチップソー2枚組 - sitaウルトラデカチップソー2枚組 - sita

タフなチップで耐久性抜群!
荒地・山林・河原向き
メッシュで超軽量
切れる特大R型:斜め埋込み型

用途雑木・笹・竹・雑草に刃厚(mm)2内径(mm)25.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
131960612SUD-23036P230
4,380
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
131960702SUD-25540P255
4,380
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする