ナリカ
AC/DCクランプマルチメーター C-13
非接触検電、K熱電対での温度測定ができる、多機能なAC/DCクランプマルチメーターです。
付属品
テストリード1組、熱電対センサ、変換ソケット
型式
C-13
寸法(mm)
65×38×200
表示
4000カウント
電源(個)
単4乾電池2(別売)
測定モード
40.00/400.0(ACA/DCA)(A)、400mV/4.000/40.00/600V(ACV)、(抵抗)400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ/40.00MΩ
静電容量
40.00nF/400.0nF/4.000μF/40.00μF/400.0μF/4.000mF
導体径(mm)
最大測定:30
内容量
1台
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13196149
C-13
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください